Beli kunci kunci motor indonesia di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Kunci L BintangDeskripsi:TEKIRO Set Kunci L bintang T10 panjang merupakan set kunci L yang dapat digunakan untuk membuka dan melepas baut atau sekrup dengan bentuk kepala heksagonal atau berbentuk bintang .Terbuat dari material berkualitas Kuat dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type bintangMaterial : S2
- TEKIRO Kunci Pas & Kunci L EVA TrayDeskripsi:TEKIRO EVA KUNCI PAS DAN L SET adalah set yang dirancang khusus untuk membatu kebutuhan pertukangan dan mekanik dalam mengerjakan pekerjaan. Disatukan dalam sebuah EVA (tempat khusus) agar memudahkan penyimpanan dan pengambilan saat dibutuhkan.Terdiri Dari :- Kunci L set 9 pcs (pendek)kunci L 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm- Set Kunci pas 8 pcs (Uk.6 - 24mm)6x7, 8x9, 10x11, 11x12, 12x13, 14x15, 16x17, 19x21, 22x24
- TEKIRO Kunci TorsiDeskripsi:TEKIRO Kunci Torsi 4 - 20 N.m merupakan Torque wrench atau kunci momen atau sering disebut juga dengan nama kunci torsi. Fungsi dari kunci momen ini untuk mengukur kekencangan baut / mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukan berdasarkan mutu atau kualitas mur dan baut, sehingga baut / mur yang dikencangkan tadi tidak kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patah. Pengaplikasian kunci momen ini biasanya ada di tahap akhir dari proses mengencangkan baut setelah sebelumnya dikencangkan dengan menggunakan kunci pass maupun ring dengan menggunakan tangan biasa. Khusus pengencangan pada bagian komponen yang terbuat dari lempeng baja cor seperti blok mesin / head cylinder diperlukan pengencangan secara bertahap (tidak langsung full) guna menghindari efek puntir / yang bisa menyebabkan komponen tersebut pecah/ retak.TEKIRO Kunci Torsi mudah digunakan, pertama dilakukan adalah mengatur setelan kekencangan kunci momen berdasarkan spesifikasi mutu baut. Selanjutnya pasang kunci shock dan extensionnya di bagian ujung momen dan lakukan pengencangan hingga terdengar bunyi klik. Pada setiap kunci momen ini memiliki batasan maksimal dan minimal torsi yang bisa dikencangkan dan diukur dengan menggunakan kunci torque wrench. Agar nantinya kunci ini awet sebaiknya gunakan kunci momen dibawah nilai maksimum yang bisa diukur dengan menggunakan kunci torsi tersebut.Kunci torsiBerfungsi untuk mengukur kekencangan baut/mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukanMencegah baut/mur kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patahMaterial : Chrome vanadium
- ASPIRA Gear MotorDeskripsi:Produk Gear Set ASPIRA lebih kuat karena Gear belakang menggunakan baja karbon (SC45), Tahan Lama karena Gear depan memiliki kekerasan terbaik (HRC60) tidak cepat aus dapat menahan getaran dari putaran mesin, Tangguh karena rantai berkualitas tinggi (HRA80) kuat dan tahan disegala kondisi.
- Aero 3Phase Electric Motor Flange Mounted(B5) 2Pole (Dinamo Motor)Deskripsi:AERO Electric Motors are defined as totally enclosed, fan cooled, squirrel cage type and noted for their novel design, beautiful model, compact, structured, low noise, high efficiency, large torque, excellent starting performance, easy serving, low energy consumption also benefits the enviroment. The motors are adopted with F class insulation and designed with assessing method for insulation system according to international practice, it enchances greatly have reached an international advanced level of the same kind of products at the initial days of the 90's.AERO Electric Motors can be widely used as driving equipments of various machineries, such as machine tools, blowers, pump, compressors, transporters, agricultural abd food processing. Pedestal installation size and centre height and other index of the motor completely measured.> TEFC, Insulation Class F, IP55, 50HZ> 220/380V for up to 5.5 HP, 380/660V for 7.5HP and a bove> Frame up to 132 Aluminum Housing Frame 160 and Above Cast Iron Housing
- Tyrone Elektro Motor 1 Fasa (Dinamo Motor)atribut:
- Voltage (V/Hz): 230/50
- Number of Phase: 1 Phase
- Tyrone Elektro Motor 3 Fasa (Dinamo Motor)atribut:
- Number of Phase: 3 Phase
- Frequency (Hz): 50/Double Voltages
- Aero 3Phase Electric Motor Foot Mounted Dinamo Motor 3000RPM (Dinamo Motor)Deskripsi:AERO Electric Motors are defined as totally enclosed, fan cooled, squirrel cage type and noted for their novel design, beautiful model, compact, structured, low noise, high efficiency, large torque, excellent starting performance, easy serving, low energy consumption also benefits the enviroment. The motors are adopted with F class insulation and designed with assessing method for insulation system according to international practice, it enchances greatly have reached an international advanced level of the same kind of products at the initial days of the 90's.AERO Electric Motors can be widely used as driving equipments of various machineries, such as machine tools, blowers, pump, compressors, transporters, agricultural abd food processing. Pedestal installation size and centre height and other index of the motor completely measured.> TEFC, Insulation Class F, IP55, 50HZ> 220/380V for up to 5.5 HP, 380/660V for 7.5HP and a bove> Frame up to 132 Aluminum Housing Frame 160 and Above Cast Iron Housingatribut:
- Speed (rpm): 3000
- ASPIRA Kampas Rem Cakram Motor (Brake Linning)Deskripsi:Kampas Rem ASPIRA dibuat Standar Original (Genuine Standard), Pakem, Stabil, dan tidak merusak Cakram (Disc Brake)
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- Shell Engine Oil Helix HX5 (Oli Mesin)Deskripsi:- Pelumas dengan premium mineral - Keunggulan: Membersihkan lebih dengan menghilangkan endapan kotoran dari pelumas mineral sebelumnya - Menjaga performa mesin tetap stabil - Cocok dipakai untuk usia kendaraan 8-12 tahun.atribut:
- SAE Grade: 15W-40
- Kinematic Viscosity: '14.27 at 100°C
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 7069.1:2012 No : 101/S/Pro/B/IV/2018
- Viscosity Index: 137
- Bango Kecap ManisDeskripsi:Merk kecap no. 1 di Indonesia yang terbuat dari bahan alami berkualitas yang menyerap dan melekat lebih baik dari kecap lain. Cocok untuk makanan berbahan dasar kecap.
- Ecogreen Coating Disinfectant 90 Days Protection SDSTDeskripsi:Ecogreen Coating Disinfectant adalah spray disinfektan SDST asal Amerika Serikat yang berkinerja tinggi dengan anti mikroba aktif yang secara fisik melapisi, mengontrol dan menghancurkan membran sel organisme virus dan bakteri di permukaan selama 90 hari hanya dalam sekali aplikasi.Tidak seperti banyak disinfektan dan antimikroba lainnya, Ecogreen Coating Disinfectant - SDST dibuat dengan bahan aktif antimikroba yang aman, efektif, alami. Terdaftar di EPA (badan perlindungan lingkungan) Amerika Serikat dan telah lolos tes Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan nomor 008287/B/VI/2020.Ecogreen Coating Disinfectant - SDST telah dipercaya dan digunakan di berbagai negara karena terbukti mampu mengendalikan bakteri, jamur yang dapat menimbulkan noda, bau atau kerusakan permukaan benda.Dapat diaplikasikan di tempat yang memiliki resiko tinggi terkena sentuhan seperti :- Gadget ( Handphone, Tab, Keyboard laptop, Smart Watch )- Mainan anak ( disarankan permukaan plastik atau kayu )- Gagang pintu, Tombol Lift- Setir Mobil, Setir Motor- Kunci ( Kunci Rumah, Kunci Kendaraan )- Dompet-Toilet seat dan washtafelCara Penggunaan :1. Bersihkan permukaan target secara menyeluruh sebelum aplikasi dan biarkan permukaan benar-benar kering.2. Kocok botol selama 30 detik.3. Semprotkan dengan jarak 40 sampai 55 cm ke permukaan yang dituju sampai tertutup seluruhnya.4. Lap produk secara merata dengan kain yang berdaya serap rendah dan biarkan permukaan tahan terhadap abrasi normal, sabun, dan air.5. Uji pewarnaan dan tahan luntur warna kain dengan mengaplikasikan sedikit ke area kecil sebelum aplikasi. Substrat dan tekstil akan membutuhkan aplikasi yang lebih berat karena penyerapan.Peringatan :1. Hindari kontak dengan mata. Dapat menyebabkan iritasi mata atau kulit.2. Kacamata pelindung tidak perlu tetapi disarankan.3. Jika terkena mata, bilas perlahan dengan air mengalir selama 5 menit. Segera pergi ke dokter jika memungkinkan.
- Cawang Air Conditioner (AC) ProDeskripsi:Pasang Dimana Pun. - Dengan panjang pipa mencapai 20m, maka outdoor unit dapat dipasang di mana saja tanpa batas. Cawang AC Pro memiliki pipa dengan panjang 20m sehingga unit indoor AC dapat dipasang sesuai keinginan. Sedangkan AC merk lain memiliki pipa dengan panjang maksimal 15m yang membuat unit indoor dan outdoor AC dipasang dengan jarak berdekatan. Anti Bocor dan Karat. - Lapisan pengaman yang membuat AC lebih tahan lama. Cawang AC Pro memiliki U Bend yang dilapisi oleh coating sehingga lebih tahan karat dan aman dari kebocoran. Sedangkan merk lain U bend tidak dilapisi coating sehingga tidak tahan karat dan rawan kebocoran. Proteksi Kebakaran. - Terdapat lapisan alumunium yang tahan percikan api. Cawang AC Pro memiliki terminal board cover yang dilapisi aluminium foil sehingga tahan api. Sedangkan merk lain terminal board cover hanya berupa plastik, sehingga berbahaya jika ada percikan api. Aman Korsleting. - Lapisan silikon yang membuat AC menjadi lebih aman. Cawang AC Pro terlindungi dari bahaya korsleting karena PCB dilapisi oleh silicon. Sedangkan merk lain rentan korsleting & arus pendek listrik karena PCB tidak dilapisi silicon. Tidak Berisik. - Dimple pada kipas yang dapat meredam kebisingan AC. Cawang AC Pro memiliki Dimple (lubang kecil-kecil) pada kipas sehingga mengurangi suara berisik saat AC beroperasi. Sedangkan AC merk lain tidak memiliki dimple pada kipas yang membuat suara berisik saat AC beroperasi. Keunggulan : 1. Dengan mode "Fast Cooling". Dengan mode "Fast Cooling" Cawang AC Pro memiliki pendingin lebih cepat di ruangan yang disesuaikan dengan pengaturan suhu serta kecepatan kipas. Saat unit beroperasi, secara otomatis akan terasa perbandingan suhu ruangan dengan suhu yang diatur pada remote. Kecepatan kipas Cawang AC Pro pun terkontrol secara otomatis. 2. Awet, Tahan Lama, dan Berstandar SNI. Ketahanan dalam jangka panjang untuk memastikan bahwa kinerja Cawang AC Pro tetap optimal. Untuk itu, Cawang AC Pro memberikan garansi kompresor selama 5 tahun. Cawang AC pro juga terbukti uji SNI oleh pemerintah Indonesia. 3. Hemat Listrik. Cawang AC Pro memperoleh efisiensi energi 4 bintang yang sudah teruji oleh Lembaga Sertifikat Indonesia. Menggunakan kompresor yang berefisiensi tinggi dan pemindahan panas optimal, Cawang AC Pro dapat menghasilkan pendinginan yang maksimal dengan daya listrik rendah. 4. Sehat dan Ramah Lingkungan. Cawang AC Pro menggunakan refrigerant R32 sebagai media perpindahan panas yang sangat baik, efisien dalam penggunaan energi, dan biaya yang lebih ekonomis. Refrigerant R32 ramah terhadap lingkungan dan memiliki potensi pemanasan global yang rendah.atribut:
- Voltage (V): 220
- Add Refrigerant Gas (g/m): 10
- Dimensions (mm): 870x214x290 (Indoor), 650x230x490 (Outdoor)
- Pipe Length (m): 20
Daftar Harga kunci kunci motor indonesia Terbaru March 2026
| TEKIRO Kunci L Bintang | Rp69.900 |
| TEKIRO Kunci Pas & Kunci L EVA Tray | Rp459.900 |
| TEKIRO Kunci Torsi | Rp1.299.900 |
| ASPIRA Gear Motor | Rp119.900 |
| ASPIRA Kampas Rem Belakang Motor (Brake Linning) | Rp32.900 |
| Aero 3Phase Electric Motor Flange Mounted(B5) 2Pole (Dinamo Motor) | Rp939.900 |
| Tyrone Elektro Motor 1 Fasa (Dinamo Motor) | Rp1.499.900 |
| Tyrone Elektro Motor 3 Fasa (Dinamo Motor) | Rp709.900 |
| Aero 3Phase Electric Motor Foot Mounted Dinamo Motor 3000RPM (Dinamo Motor) | Rp739.900 |
| ASPIRA Kampas Rem Cakram Motor (Brake Linning) | Rp26.900 |
Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































/P102180679-1.jpg)
%202Pole%20(Dinamo%20Motor)/P102120132-1.jpg)
/P102046845-1.jpg)
/P102046852-1.jpg)
/2tP102120101-2.jpg)
/j2P102180686-5.jpg)

/6hP102212233-8.jpg)



%20Pro/q9P105167945-1.jpg)